LAPP - SILVYN RILL PA6 18 / 14,3X18,5 BK 50M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61747015
Nenndurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4044773376401
Sonepar Artikelnummer
12052965332
Hersteller Artikelnummer
61747015
Hersteller Typ
61747015/50
Hersteller Artikel Nr.:
61747015
Nenndurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
14.3 mm
Außendurchmesser:
18.5 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.052 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


