LAPP - SILVYN RILL PA6 42 / 36X42,5 BK 25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61746995
Nenndurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773376487
Sonepar Artikelnummer
12052965731
Hersteller Artikelnummer
61746995
Hersteller Typ
61746995/25
Hersteller Artikel Nr.:
61746995
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.158 kg
Aufmachung:
Ring 25 m


