Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN RKS 1 22/15

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN RKS 1 22/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61825050

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773307382

Sonepar Artikelnummer

120829771

Hersteller Artikelnummer

61825050

Hersteller Typ

61825050

Hersteller Artikel Nr.:

61825050

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.020 kg

Anlagenbau, Bahnanwendungen, Automobilindustrie, Befestigungsschelle für Kabel, Schäuche und Rohre, schnelle und einfache Befestigung, Vielseitige Anwendungen,