Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN RKS 1 40/20

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN RKS 1 40/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61825295

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773305661

Sonepar Artikelnummer

120829785

Hersteller Artikelnummer

61825295

Hersteller Typ

61825295

Hersteller Artikel Nr.:

61825295

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.051 kg

Lapp SILVYN RKS 1 40/20 Rohrschelle für 40/20-mm-Rohre (61825295). Klemmschelle für Wellschläuche oder Rohre mit 40 mm Außen- und 20 mm Innendurchmesser, für die Wandmontage.