Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN RKS 1 6/12

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN RKS 1 6/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61825170

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773307306

Sonepar Artikelnummer

120829773

Hersteller Artikelnummer

61825170

Hersteller Typ

61825170

Hersteller Artikel Nr.:

61825170

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.005 kg

Anlagenbau, Bahnanwendungen, Automobilindustrie, Befestigungsschelle für Kabel, Schäuche und Rohre, schnelle und einfache Befestigung, Vielseitige Anwendungen,