LAPP - SILVYN SCH 10-16 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003130
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438659
Sonepar Artikelnummer
120827089
Hersteller Artikelnummer
52003130
Hersteller Typ
52003130
Hersteller Artikel Nr.:
52003130
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.007 kg


