LAPP - SILVYN SCH 16-25 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003160
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 16 .. 25 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438635
Sonepar Artikelnummer
120827091
Hersteller Artikelnummer
52003160
Hersteller Typ
52003160
Hersteller Artikel Nr.:
52003160
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
16 .. 25 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg


