Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN SCH 40-60 S

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN SCH 40-60 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52009040

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773426656

Sonepar Artikelnummer

120827102

Hersteller Artikelnummer

52009040

Hersteller Typ

52009040

Hersteller Artikel Nr.:

52009040

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.030 kg

In Kombination mit:, SILVYN® SSV-M/SSVZ-M, SILVYN® SSV/SSV-Z, Ermöglicht eine sichere Zugentlastung, Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle, Verzinkter Stahlring, Schneckenantrieb, Variabler Klemmbereich,