LAPP - SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721270
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 6 .. 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060895
Sonepar Artikelnummer
120828255
Hersteller Artikelnummer
61721270
Hersteller Typ
61721270
Hersteller Artikel Nr.:
61721270
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
6 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.240 kg


