LAPP - SILVYN SHRINK BRAID PET 25-12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721271
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 12 .. 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060901
Sonepar Artikelnummer
120828256
Hersteller Artikelnummer
61721271
Hersteller Typ
61721271
Hersteller Artikel Nr.:
61721271
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
12 .. 25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


