LAPP - SILVYN SHRINK BRAID PET 30-15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721272
Nenndurchmesser - 15 mm
Bündeldurchmesser - 15 .. 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060918
Sonepar Artikelnummer
120828257
Hersteller Artikelnummer
61721272
Hersteller Typ
61721272
Hersteller Artikel Nr.:
61721272
Nenndurchmesser:
15 mm
Bündeldurchmesser:
15 .. 30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.330 kg


