LAPP - SILVYN SNAP PET 19 WH 2,5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61721283
Nenndurchmesser - 19 mm
Bündeldurchmesser - 19 .. 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776060970
Sonepar Artikelnummer
120828263
Hersteller Artikelnummer
61721283
Hersteller Typ
61721283
Hersteller Artikel Nr.:
61721283
Nenndurchmesser:
19 mm
Bündeldurchmesser:
19 .. 25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-55 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.240 kg


