Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN SPLIT COS 70 BK (M6)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN SPLIT COS 70 BK (M6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61806699

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776746522

Sonepar Artikelnummer

120829158

Hersteller Artikelnummer

61806699

Hersteller Typ

61806699

Hersteller Artikel Nr.:

61806699

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.055 kg

in Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® SPLIT, Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen, schnelle Montage, einfache Demontage, ausreißsichere Verbindung, kein Durchhang beim Schlauch, keine verlierbaren Teile, einteiliger Schlauchhalter,