LAPP - SILVYN SPLIT COV 23 PG 29 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61806790
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG29
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773198102
Sonepar Artikelnummer
120829167
Hersteller Artikelnummer
61806790
Hersteller Typ
61806790
Hersteller Artikel Nr.:
61806790
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.032 kg


