Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN SPLIT COV 45 M50x1,5 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN SPLIT COV 45 M50x1,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61806685

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774851617

Sonepar Artikelnummer

120829144

Hersteller Artikelnummer

61806685

Hersteller Typ

61806685

Hersteller Artikel Nr.:

61806685

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.057 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® SPLIT, Maschinenbau, Elektroindustrie, Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen, Schnelle und einfache Montage, Nachträglich montierbare Schlaucheinführung, teilbare Verschraubung mit metrischem Gewinde,