LAPP - SILVYN SSV-M 12x1,5/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52002827
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774852843
Sonepar Artikelnummer
120827066
Hersteller Artikelnummer
52002827
Hersteller Typ
52002827
Hersteller Artikel Nr.:
52002827
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.015 kg


