LAPP - SILVYN SSV-M63x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52002847
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773408591
Sonepar Artikelnummer
120827076
Hersteller Artikelnummer
52002847
Hersteller Typ
52002847
Hersteller Artikel Nr.:
52002847
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.271 kg


