LAPP - SILVYN SSV PG 11/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003080
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG11
Drehbares Gewinde - Nein
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773406948
Sonepar Artikelnummer
120827085
Hersteller Artikelnummer
52003080
Hersteller Typ
52003080
Hersteller Artikel Nr.:
52003080
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
6 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.020 kg


