LAPP - SILVYN SSV PG 9/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53800020
Nenndurchmesser - 9 mm
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG9
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773369991
Sonepar Artikelnummer
120377266
Hersteller Artikelnummer
53800020
Hersteller Typ
SILVYN SSV PG 9/2
Hersteller Artikel Nr.:
53800020
Nenndurchmesser:
9 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
12.3 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Zolltarifnummer:
74198090


