Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN SSVZ-M 20x1,5/2

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN SSVZ-M 20x1,5/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55501880

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773264319

Sonepar Artikelnummer

120827449

Hersteller Artikelnummer

55501880

Hersteller Typ

55501880

Hersteller Artikel Nr.:

55501880

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.033 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® SI, SILVYN® SP, SILVYN® SP-PU, Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche, Zugfeste Kabelabdichtung, Metrisches Anschlussgewinde, Integrierte Kabelverschraubung, Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil, Zugfest, Robust, Kompakte Bauform, Kabelzugentlastung, Kabelabdichtung,