LAPP - SILVYN UI 511 1 1/2''Einschraubset MS''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61798090
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777306275
Sonepar Artikelnummer
120831782
Hersteller Artikelnummer
61798090
Hersteller Typ
61798090
Hersteller Artikel Nr.:
61798090
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.015 kg


