LAPP - SILVYN UI 511 1 1/4'' Einschraubset MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61798094
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773744286
Sonepar Artikelnummer
120831786
Hersteller Artikelnummer
61798094
Hersteller Typ
61798094
Hersteller Artikel Nr.:
61798094
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
98.000 kg


