LAPP - SILVYN UI 511 3/4'' Einschraubset MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61798092
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773744262
Sonepar Artikelnummer
120831784
Hersteller Artikelnummer
61798092
Hersteller Typ
61798092
Hersteller Artikel Nr.:
61798092
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
38.000 kg


