LAPP - SILVYN US-AS 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802190
Nenndurchmesser - 14 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773206500
Sonepar Artikelnummer
120512453
Hersteller Artikelnummer
61802190
Hersteller Typ
61802190
Hersteller Artikel Nr.:
61802190
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090


