LAPP - SILVYN US-AS 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802220
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773206272
Sonepar Artikelnummer
120828953
Hersteller Artikelnummer
61802220
Hersteller Typ
61802220
Hersteller Artikel Nr.:
61802220
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.006 kg


