LAPP - SILVYN US-AS 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802230
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773206265
Sonepar Artikelnummer
120828954
Hersteller Artikelnummer
61802230
Hersteller Typ
61802230
Hersteller Artikel Nr.:
61802230
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


