LAPP - SILVYN US-AS 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802240
Nenndurchmesser - 36 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773206258
Sonepar Artikelnummer
120828955
Hersteller Artikelnummer
61802240
Hersteller Typ
61802240
Hersteller Artikel Nr.:
61802240
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.015 kg


