LAPP - SILVYN US-AS 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802270
Nenndurchmesser - 56 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773206227
Sonepar Artikelnummer
120828957
Hersteller Artikelnummer
61802270
Hersteller Typ
61802270
Hersteller Artikel Nr.:
61802270
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.038 kg


