LAPP - SILVYN US-EDU-AS 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802480
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773204230
Sonepar Artikelnummer
120828967
Hersteller Artikelnummer
61802480
Hersteller Typ
61802480
Hersteller Artikel Nr.:
61802480
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.002 kg


