LAPP - SILVYN US-EDU-AS 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802500
Nenndurchmesser - 17 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773204216
Sonepar Artikelnummer
120828969
Hersteller Artikelnummer
61802500
Hersteller Typ
61802500
Hersteller Artikel Nr.:
61802500
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.002 kg


