LAPP - SILVYN US-EDU-AS 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802510
Nenndurchmesser - 19 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773204209
Sonepar Artikelnummer
120828970
Hersteller Artikelnummer
61802510
Hersteller Typ
61802510
Hersteller Artikel Nr.:
61802510
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg


