LAPP - SILVYN US-EDU-AS 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802520
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203899
Sonepar Artikelnummer
120828971
Hersteller Artikelnummer
61802520
Hersteller Typ
61802520
Hersteller Artikel Nr.:
61802520
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg


