LAPP - SILVYN US-EDU-AS 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802550
Nenndurchmesser - 45 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203868
Sonepar Artikelnummer
120828974
Hersteller Artikelnummer
61802550
Hersteller Typ
61802550
Hersteller Artikel Nr.:
61802550
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.023 kg


