LAPP - SILVYN US-EDU-AS 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802570
Nenndurchmesser - 56 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773203844
Sonepar Artikelnummer
120828975
Hersteller Artikelnummer
61802570
Hersteller Typ
61802570
Hersteller Artikel Nr.:
61802570
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.034 kg


