Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN US-M 12X1,5 AS

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN US-M 12X1,5 AS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55502612

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777311668

Sonepar Artikelnummer

120512454

Hersteller Artikelnummer

55502612

Hersteller Typ

55502612

Hersteller Artikel Nr.:

55502612

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 125 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Zolltarifnummer:

74198090

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU, Maschinenbau, Anlagenbau, Hohe Auszugkraft, Platzsparend, Vibrationsschutz, Universell einsetzbar, Schnelle und einfache Montage, Metrisches Anschlussgewinde, 6 kant Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Dichtungselement, Überwurfmutter, Kompakte Bauform,