LAPP - SILVYN USK-M 20x1,5 SGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55501330
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773265996
Sonepar Artikelnummer
120512417
Hersteller Artikelnummer
55501330
Hersteller Typ
55501330
Hersteller Artikel Nr.:
55501330
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zolltarifnummer:
39174000


