LAPP - SILVYN USK PG 11 SGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005830
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434040
Sonepar Artikelnummer
120512401
Hersteller Artikelnummer
52005830
Hersteller Typ
52005830
Hersteller Artikel Nr.:
52005830
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zolltarifnummer:
39174000


