LAPP - SILVYN USK PG 9 SGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005820
Nenndurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434071
Sonepar Artikelnummer
120827095
Hersteller Artikelnummer
52005820
Hersteller Typ
52005820
Hersteller Artikel Nr.:
52005820
Nenndurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


