Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT A-PG/M 7/16x1,5 hoch

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT A-PG/M 7/16x1,5 hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52100321

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773334838

Sonepar Artikelnummer

120610686

Hersteller Artikelnummer

52100321

Hersteller Typ

52100321

Hersteller Artikel Nr.:

52100321

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Gehäuse, Industriesteckverbinder, Maschinen, Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde, PG Anschlussgewinde,