Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT BL-M 25x1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT BL-M 25x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52103130

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773331547

Sonepar Artikelnummer

120377145

Hersteller Artikelnummer

52103130

Hersteller Typ

SKINDICHT BL-M 25x1,5

Hersteller Artikel Nr.:

52103130

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

74198090

Maschinen- und Apparatebau, Elektromotorenbau, Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, Montage mit Schraubendreher, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,