Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT BL-M ATEX 20x1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT BL-M ATEX 20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52103123

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773331561

Sonepar Artikelnummer

120610751

Hersteller Artikelnummer

52103123

Hersteller Typ

52103123

Hersteller Artikel Nr.:

52103123

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

74198090

Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D, Geräte, Maschinen und Anlagen, Mobile Offshore und Schiffsanwendungen, Chemische und petrochemische Industrie, Hohe Schutzart, Kälteschlagbeständigkeit, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,