Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT BLK-GL-M 25x1,5 RAL 7035 LGY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT BLK-GL-M 25x1,5 RAL 7035 LGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52006130

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773432138

Sonepar Artikelnummer

120377133

Hersteller Artikelnummer

52006130

Hersteller Typ

SKINDICHT BLK-GL-M 25x1,5 RAL 7035

Hersteller Artikel Nr.:

52006130

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

39269097

Schaltschrankbau, Verteilerkasten, Anschlussdosen, Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, Hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,