Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT BLK PG 13,5 RAL 7035 LGY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT BLK PG 13,5 RAL 7035 LGY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52005970

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773433326

Sonepar Artikelnummer

120610308

Hersteller Artikelnummer

52005970

Hersteller Typ

52005970

Hersteller Artikel Nr.:

52005970

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Zolltarifnummer:

39269097

Schaltschrankbau, Verteilerkasten, Anschlussdosen, Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, PG Anschlussgewinde,