Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT CN-M 12x1,5/3

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT CN-M 12x1,5/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52032600

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5 .. 8 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773337617

Sonepar Artikelnummer

120610655

Hersteller Artikelnummer

52032600

Hersteller Typ

52032600

Hersteller Artikel Nr.:

52032600

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.5 .. 8 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 200 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Kabelverschraubung aus Chrom-Nickel-Stahl und FPM-Dichtung, speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen, Pharma- und Petrochemie, Off-Shore-Bereich, Windenergieanlagen, Ziegelwerke, Für hohe Temperaturen, Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien, Seewasserfest, Für hohe mechanische Belastung, Erhöht korrosionsbeständig, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,