LAPP - SKINDICHT D-M 12x1,5 Druckschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100600
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773333619
Sonepar Artikelnummer
120610713
Hersteller Artikelnummer
52100600
Hersteller Typ
52100600
Hersteller Artikel Nr.:
52100600
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
8 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
5.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


