LAPP - SKINDICHT D-M 63x1,5 Druckschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100607
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773333343
Sonepar Artikelnummer
120610720
Hersteller Artikelnummer
52100607
Hersteller Typ
52100607
Hersteller Artikel Nr.:
52100607
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
55.9 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
11.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


