LAPP - SKINDICHT DTN 1 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52105020
Ausführung - offen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 9 mm
Bohrungsdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773175615
Sonepar Artikelnummer
120610891
Hersteller Artikelnummer
52105020
Hersteller Typ
52105020
Hersteller Artikel Nr.:
52105020
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 9 mm
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Für Wandstärke:
2.5 mm
Gesamtlänge:
17 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
40169300


