LAPP - SKINDICHT DTN 2 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52105030
Ausführung - sonstige
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 19 mm
Gesamtlänge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773175561
Sonepar Artikelnummer
120610892
Hersteller Artikelnummer
52105030
Hersteller Typ
52105030
Hersteller Artikel Nr.:
52105030
Ausführung:
sonstige
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
40169300


