LAPP - SKINDICHT DTN 4 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52105050
Ausführung - sonstige
Kabeleinführung - rund
Bohrungsdurchmesser - 32 mm
Gesamtlänge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773175486
Sonepar Artikelnummer
120610894
Hersteller Artikelnummer
52105050
Hersteller Typ
52105050
Hersteller Artikel Nr.:
52105050
Ausführung:
sonstige
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
40169300


