LAPP - SKINDICHT E-M 12 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100620
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332957
Sonepar Artikelnummer
120610729
Hersteller Artikelnummer
52100620
Hersteller Typ
52100620
Hersteller Artikel Nr.:
52100620
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


